{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 148 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,74 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 64,94 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 | |
Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sikringsskrue-sæt | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-27 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212145 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197192813 | |
Producentnummer | 212145 80/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kopifræser 0° negativ, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 80/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.890,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.702,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.890,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.531,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 15-27 grader | 9 grader | 15-27 grader | 15-30 grader |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 | XD.. 09T308 | RD.. 12T3 | RPK.1204M0T |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |