Kopifræser 0° negativ, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/6mm

Art.-nr.: 212145 63/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med boring
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 51 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 114 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Cirkulær borefræsning ap 2,5 mm
Rampingvinkel αmaks 1 grader
Rampinglængde L for αmaks 47,94 mm
passende vendeskærsplatter RD..12T3
Vendeplatteskruesæt 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sikringsskrue-sæt 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15-27 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212145 63/6
EAN/GTIN 4045197939470
Producentnummer 212145 63/6

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed
  • Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man ikke anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
ap maks. = 2,5 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kopifræser 0° negativ, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/6mm

Kopifræser 0° negativ, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.763,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.763,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3.039,56  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 6 6 6
Samlet længde Li alt 50 mm 50 mm 40 mm
Skaftudførelse med boring med boring med boring
Skær-⌀ DC 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ D3 51 mm 51 mm 51 mm
Produkttype Kopifræser Kopifræser Kopifræser
Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven