{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftform | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 | |
Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sikringsskrue-sæt | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-27 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212150 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197750440 | |
Producentnummer | 212150 80/7 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |