Kopifræser 0° negativ 20/2 mm

Art.-nr.: 212135 20/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 20 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse med gevind
    Fræser egnet til platteform rund
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    ⌀ D3 10 mm
    Samlet længde Li alt 30 mm
    Holdegevind M M10
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 30 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
    Cirkulær borefræsning ap 2 mm
    Rampingvinkel αmaks 5,37 grader
    Rampinglængde L for αmaks 7,45 mm
    passende vendeskærsplatter RD.. 1003
    Vendeplatteskruesæt 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212135 20/2
    EAN/GTIN 4045197192707
    Producentnummer 212135 20/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
    • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
    • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
    ap maks. = 2 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven