Kopifræser 0° negativ 10 mm

Art.-nr.: 212070 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 10 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Fræser egnet til platteform rund
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 5 mm
    Udhængslængde L1 30 mm
    Samlet længde Li alt 70 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 10 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 15 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 18 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1,1 mm
    Rampingvinkel αmaks 5,37 grader
    Rampinglængde L for αmaks 3,72 mm
    passende vendeskærsplatter RD.. 0501
    Vendeplatteskruesæt 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 15-27 grader
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212070 10
    EAN/GTIN 4045197192271
    Producentnummer 212070 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
    • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
    • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

    Bemærk:

    ap maks = 1,1 mm.
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,6 med klinge nr. 674252 str. 6IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven