RDHW 0501 MOT ST900

Art.-nr.: 212181 ST900
Rabat
69,95 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    40,24  DKK 69,95 DKK / styk
  • fra 10 styk
    33,53  DKK 58,33 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.964 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0501 MOTN
    Type ST900
    Type HB7525
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
    Antal skift/skær 1
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212181 ST900
    EAN/GTIN 4045197761224
    Producentnummer 212181 ST900

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    380
    Stål < 750 N/mm²
    P
    290
    Stål < 900 N/mm²
    P
    240
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG (G)
    K
    200
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven