Kopifræser 0° negativ 10/2 mm

Art.-nr.: 212070 10/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 5 mm
Udhængslængde L1 14 mm
Samlet længde Li alt 70 mm
Skaft-⌀ Ds h6 8 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 15 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 18 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,1 mm
Rampingvinkel αmaks 5,37 grader
Rampinglængde L for αmaks 3,72 mm
passende vendeskærsplatter RD.. 0501
Vendeplatteskruesæt 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15-27 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212070 10/2
EAN/GTIN 4045197606075
Producentnummer 212070 10/2

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
  • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

Bemærk:

ap maks = 1,1 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,6 med klinge nr. 674252 str. 6IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven