Dykfræser 93° 32/2 mm

Art.-nr.: 211813 32/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 93
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 26 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Samlet længde Li alt 47 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 58 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Cirkulær borefræsning ap 4 mm
Rampingvinkel αmaks 7,65 grader
Rampinglængde L for αmaks 22,34 mm
passende vendeskærsplatter VCG. 2205
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkttype Dykfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211813 32/2
EAN/GTIN 4045197502100
Producentnummer 211813 32/2

Betegnelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.
Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven