Dykfræser 90° 32/2 mm

Art.-nr.: 211811 32/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 32 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse med gevind
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 26 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Samlet længde Li alt 47 mm
    Holdegevind M M16
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 58 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
    Cirkulær borefræsning ap 4 mm
    Rampingvinkel αmaks 7,65 grader
    Rampinglængde L for αmaks 22,34 mm
    passende vendeskærsplatter VCG. 2205
    Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produkttype Dykfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 211811 32/2
    EAN/GTIN 4045197502087
    Producentnummer 211811 32/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.
    Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven