{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 88 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 7,6 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 6,81 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 4 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211755 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406681883 | |
Producentnummer | 211755 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Aluminium-hjørnefræser, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 32 mm | 60 mm |
Samlet længde Li alt | 88 mm | 180 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |