Hjørnefræsehoved GARANT Master Steel, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Art.-nr.: 210245 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 4
  • Spiralvinkel: 38

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ D 20 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 20 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 25 mm
Skærlængde L2 15 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,4 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,12 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210245 20
EAN/GTIN 4045197891419
Producentnummer 210245 20

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ap max ≤ 0,5×D.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræsehoved GARANT Master Steel, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Hjørnefræsehoved GARANT Master Steel, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 20mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.403,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.313,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.286,67  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling nej nej nej
Skærlængde L2 15 mm 15 mm 15 mm
Type N N N
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,12 mm 0,1 mm 0,12 mm
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC
Skær-⌀ D 20 mm 20 mm 20 mm
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven