{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 11,9 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Hjørnefasvinkel | 30 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208168 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537430 | |
Producentnummer | 208168 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-afgratere 60° 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
675,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.550 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
663,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Fasefræsning | 30 grader | 45 grader | 45 grader | 30 grader | 30 grader | 45 grader |