{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 8,5 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208121 12 | |
EAN/GTIN | 4045197199799 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-afgratere 90° 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.768 styk på lager
409,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
480,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager
333,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
637 styk på lager
651,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |
Fasefræsning | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |