{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208121 6 | |
EAN/GTIN | 4045197199768 | |
Producentnummer | 208121 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.709 styk på lager
165,39 DKK
102,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.104 styk på lager
304,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
304,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
735 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
303,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |