{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 8,5 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208120 12 | |
EAN/GTIN | 4045197129314 | |
Producentnummer | 208120 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-afgratere 90° 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
502 styk på lager
651,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.604 styk på lager
409,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 |
Indvendig køling | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 |
Type | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå |