{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 5,6 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,055 mm | |
Tilspænding fzi PMMA akryl | 0,055 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208154 8 | |
EAN/GTIN | 4062406774806 | |
Producentnummer | 208154 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-afgrater, spiraliseret 90°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
347,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
282,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
288,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 6 | 4 | 4 |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |
Fasefræsning | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |