• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM-afgrater, spiraliseret 90°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 8mm

Art.-nr.: GG8154 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 5,6 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Fasefræsning 45 grader
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,055 mm
Tilspænding fzi PMMA akryl 0,055 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Indhold 5
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG8154 8
EAN/GTIN 4067263090960
Producentnummer GG8154 8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 208154.
Afgrater med polerede spånrum og skarpe skær specielt til aluminiums- og kunststofbearbejdning.
Tolerance: Mål S = +/- 0,2 mm.
Spidsvinkel = +/- 5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-spiralvinkel.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven