{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
lille ⌀ D3 | 5 mm | |
stor ⌀ D2 | 10 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,07 mm | |
Tilspænding fzi PMMA akryl | 0,07 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208154 10M | |
EAN/GTIN | 4062406774820 | |
Producentnummer | 208154 10M |