{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 1,9 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208137 2 | |
EAN/GTIN | 4045197859112 | |
Producentnummer | 208137 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | 120 grader | 90 grader | 90 grader | 60 grader | 30 grader |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fasefræsning | 30 grader | 60 grader | 45 grader | 45 grader | 30 grader | 15 grader |