{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 11,9 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208137 12 | |
EAN/GTIN | 4045197859174 | |
Producentnummer | 208137 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-afgratere 60° 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
738 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mål S | 11,9 | 6,6 | 8,5 | 8,5 | 11,9 | 22,4 |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |
Fasefræsning | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 |