{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 1,1 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasefræsning | 60 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 30 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208092 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858474 | |
Producentnummer | 208092 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-afgratere 120° 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
707 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
Samlet længde L | 50 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Mål S | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 3,7 |
Skaft-⌀ Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |