{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasefræsning | 60 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 30 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208092 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854605 | |
Producentnummer | 208092 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
233,26 DKK
147,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Konusforsænkerspidsvinkel | 120 grader | 90 grader | 90 grader | 60 grader | 60 grader | 30 grader | 30 grader |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | VHM |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |