{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 11,2 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208097 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858702 | |
Producentnummer | 208097 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 90° 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
637,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.098,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | gul |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HM | VHM | VHM | VHM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Mål S | 11,2 | 8,9 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Produkttype | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere | Afgratere |
Fasefræsning | 45 | 60 | 45 | 15 | 45 |