{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 8,9 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Fasefræsning | 60 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 30 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208090 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858467 | |
Producentnummer | 208090 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 120°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
637,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.098,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 80 mm | 93 mm | 92 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |