{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 8,5 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208097 12 | |
EAN/GTIN | 4045197858696 | |
Producentnummer | 208097 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-afgratere 90°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
338,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
487,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
626,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Fasefræsning | 45 grader | 45 grader | 45 grader |