{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,048 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,048 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207362 5 | |
EAN/GTIN | 4045197600110 | |
Producentnummer | 207362 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
571,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
214,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring ;0,03×D ved kopifræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,05×D ved kopifræsning |
Samlet længde L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Radius R | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 5 | 5 | 5 | 5 |