{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207154 5 | |
EAN/GTIN | 4062406264895 | |
Producentnummer | 207154 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
214,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
571,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Radius R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skærlængde Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Type | N | N | H | H |