HM-radiusfræsere 20 mm

Art.-nr.: 207154 20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 26 mm
Radius R 10 mm
Samlet længde L 150 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,12 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,135 mm
Farvering uden
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207154 20
EAN/GTIN 4062406265748
Producentnummer 207154 20

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 207155.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-radiusfræsere  20 mm

HM-radiusfræsere 20 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.426,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.478,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.265,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.476,27  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skærlængde Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Skæremateriale HM HM HM HM
Antal tænder Z 2 2 2 2
Produkttype Helradius- og kuglefræser Helradius- og kuglefræser Helradius- og kuglefræser Helradius- og kuglefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven