{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 26 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207115 10 | |
EAN/GTIN | 4045197229557 | |
Producentnummer | 207115 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-radiusfræsere 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.157 styk på lager
280,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
710,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | rød |
Samlet længde L | 66 | 66 | 66 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 14 | 14 | 14 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |