{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Radius R | 0,9 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 5,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,74 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207115 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197229489 | |
Producentnummer | 207115 1,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere, TiAlN, ⌀ DC: 1,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
388 styk på lager
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
333,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
355,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
488,71 DKK
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
357,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | Diamant | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,03×D ved kopifræsning |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 2 mm | 5 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 | f8 | f8 |