{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Radius R | 0,75 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,44 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207115 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197229472 | |
Producentnummer | 207115 1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-radiusfræsere 1,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.394 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 50 | 50 | 50 |
Skær-⌀ DC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | e8 | h10 |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |