{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Radius R | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 17 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,9 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207106 6 | |
EAN/GTIN | 4045197540485 | |
Producentnummer | 207106 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere, ubelagt, ⌀ DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.539 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager
392,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
442,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | gul |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Radius R | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | h10 | f8 | e8 | −0,007 / 0,002 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser |