{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,9 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207106 5 | |
EAN/GTIN | 4045197540478 | |
Producentnummer | 207106 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere, ubelagt, ⌀ DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
251,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.327 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1102,36 DKK
659,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
933,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
1102,36 DKK
694,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | rød | uden | gul |
Samlet længde L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 54 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |