{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Skærradius R1 | 0,4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 17 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206348 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197854780 | |
Producentnummer | 206348 4/0,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 4/0,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
€ 60,40
plus moms
plus fragt
|
|
Gekleurde ring | blå | blauw |
Inwendige koeling | nej | nee |
Norm | Fabriksstandard | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 11 | 11 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Snijkantradius R1 | 0,4 | 0,4 |
Verdeling van de snijkanten | ulige | ongelijk |