GARANT Master INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HA 3/0,3 mm

Art.-nr.: 206345 3/0,3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Inox
    Skær-⌀ DC 3 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h10
    Antal tænder Z 4
    Spiralvinkel 40 grader
    Spiralvinkel-egenskab ulige
    Deling af skærene ulige
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    Skærlængde Lc 8 mm
    Skærradius R1 0,3 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 14 mm
    Fristilling-⌀ D1 2,9 mm
    Samlet længde L 57 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,018 mm
    Skafttolerance h6
    Farvering blå
    Produkttype Torusfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 206345 3/0,3
    EAN/GTIN 4045197851918
    Producentnummer 206345 3/0,3

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    230
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål svarende til DIN 6527.
    HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning.
    Til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål.
    Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.

    Fordel:

    Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Master Inox" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven