{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Mål ap maks linjer | 0,35 mm | |
Programmeret radius | 0,5 mm | |
Skærlængde Lc | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 18 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 9,5 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,099 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Endetorusfræser |
Artikelnummer | 206266 5 | |
EAN/GTIN | 4045197860637 | |
Producentnummer | 206266 5 |