{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Mål ap maks linjer | 0,7 mm | |
Programmeret radius | 2 mm | |
Skærlængde Lc | 5,8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 26 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,216 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Endetorusfræser |
Artikelnummer | 206266 10 | |
EAN/GTIN | 4045197860668 | |
Producentnummer | 206266 10 |