HM-endetorusfræser HPC 2 mm

Art.-nr.: 206266 2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h9
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 15 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Mål ap maks linjer 0,15 mm
Programmeret radius 0,3 mm
Skærlængde Lc 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 13 mm
Fristilling-⌀ D1 1,7 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Indstillingsvinkel κ 11 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,026 mm
Farvering grøn
Produkttype Endetorusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206266 2
EAN/GTIN 4045197858016
Producentnummer 206266 2

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
155
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel endeskærsgeometri til linjefræsning med meget hurtige tilspændinger.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser.
Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 206272.
Værktøjerne kan efterslibes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven