{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 62 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,045 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206261 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406398446 | |
Producentnummer | 206261 8/0,5 |