GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC, DLC, ⌀ e6 DC / R1: 16/1,0mm

Art.-nr.: 206261 16/1,0
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e6 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning; 0,1×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 25 mm
Skærradius R1 1 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 100 mm
Fristilling-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 150 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,06 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,07 mm
Farvering gul
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206261 16/1,0
EAN/GTIN 4062406398552
Producentnummer 206261 16/1,0

Anvendelsestabel

Alu
N
340
Aluminium (med korte spåner)
N
320
Alu > 10% Si
N
290
PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb, sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Tolerancer:
  • Hjørneradius
R1 = 0,5 tolerence ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerence ±0,03 mm.
R1 > 1,5 tolerence ±0,05 mm.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning. Mulighed for ramper op til 45°.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven