{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 6,5 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,7 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,02 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206250 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406127817 | |
Producentnummer | 206250 4/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-torusfræser, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 4/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
499,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
692,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
537,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | TiAlN | TiAlN | Diamant | TiAlN | TiAlN | AlCrN | DLC |
Fristilling-⌀ D1 | 3,7 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,7 mm |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 57 mm | 80 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 83 mm |
Skærlængde Lc | 6,5 mm | 3 mm | 12 mm | 3 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 6,5 mm |
Antal tænder Z | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |