{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 98 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,13 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206250 20/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197860590 | |
Producentnummer | 206250 20/3,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-torusfræser, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 20/3,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.025,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.468,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 98 mm | 52 mm | 52 mm |
Belægning | DLC | ubelagt | DLC |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring | 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærradius R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |