{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 | 9,3 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
L2 | 60 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206162 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197597809 | |
Producentnummer | 206162 8/2,0 |