GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/1,5mm

Art.-nr.: 206162 10/1,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 6 mm
Skærradius R1 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 40 mm
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 11,9 mm
Fristilling-⌀ D1 9,8 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
L2 80 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,07 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,07 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206162 10/1,5
EAN/GTIN 4045197597816
Producentnummer 206162 10/1,5
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
180
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
140
Stål < 60 HRC
H
135
Stål < 65 HRC
H
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Til kopifræsning med vinkel α: 1° 30′. Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1= ±0,005 mm.
  • Vinkel α= ±20′.

Bemærk:

Vejledende værdier: fz for ap= 0,1×D.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven