{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 13 mm | |
Samlet længde L | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,7 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205552 14 | |
EAN/GTIN | 4045197958990 | |
Producentnummer | 205552 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.692,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.482,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
1.005,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
752,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.196,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,15×D ved beskæring; 0,1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring |
Fristilling-⌀ D1 | 13 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm |
Samlet længde L | 99 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 42 grader | 45 grader | 35 grader | 45 grader | 45 grader | 38 grader |
Antal tænder Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |