HM-fræser HPC 14 mm

Art.-nr.: 203014 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 14 mm
Belægning TiSi
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 13,6 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203014 14
EAN/GTIN 4045197746573
Producentnummer 203014 14

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 203013, 203015, 203021, 203027.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser HPC 14 mm

HM-fræser HPC 14 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.005,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.482,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.361,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
752,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.196,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.692,99  DKK
plus moms plus fragt
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,15×D ved beskæring; 0,1×D Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring
Fristilling-⌀ D1 13,6 mm 13 mm 13,6 mm 13,5 mm 13,6 mm 13 mm
Samlet længde L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 99 mm 99 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Spiralvinkel 35 grader 45 grader 45 grader 45 grader 38 grader 42 grader
Antal tænder Z 4 4 4 3 4 5
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven