{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 30 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203014 10M | |
EAN/GTIN | 4045197655226 | |
Producentnummer | 203014 10M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser HPC 10M mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
572,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
887,88 DKK
680,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
690,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiSi | ubelagt | TiAlN | DLC |
Skærlængde Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Type | N | W | N | W |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC | HPC | MTC |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |