{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,5 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,25 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,28 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205270 20 | |
EAN/GTIN | 4062406122683 | |
Producentnummer | 205270 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
2.588,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | 74 mm |
Belægning | ubelagt | DLC |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | 19,8 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Skærlængde Lc | 60 mm | 60 mm |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,28 mm | 0,18 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |