{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 58 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,32 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,22 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205270 16 | |
EAN/GTIN | 4062406122669 | |
Producentnummer | 205270 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.218,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.798,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | DLC |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | 15,8 mm |
Samlet længde L | 108 mm | 108 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,2 mm | 0,12 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |