{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 42 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 13 mm | |
Samlet længde L | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,32 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,18 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,2 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205270 14 | |
EAN/GTIN | 4062406122652 | |
Producentnummer | 205270 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
946,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.279,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.173,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.407,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D |
Standard | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 42 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 35 grader | 45 grader | 42 grader | 42 grader |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |